Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.1969 pulg., 5 mm
- Diámetro interior5 mm
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior7 mm
- Longitud total10 mm
- Tamaño de eje recomendado0.1969 pulg., 5 mm
- Grosor0.0394 pulg., 1 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Con refuerzo de acero; Estructura de pared fina
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónCojinete de manguito autolubricante y sin mantenimiento de DU Metal-Polymer
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- Grupo y claseRevestimiento de PTFE relleno
- Tolerancia de longitud±0.38 mm;±0.015 pulg.
- Número de catálogo del fabricante0510DU
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a +280 °C, -328 a +536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior70 015/70.000 mm;0 2762/0.2756 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieDU
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
Descripción del fabricante
0510DU POLÍMERO METÁLICO - DU