Motion
0510DUB
Orificio de 5 mm, longitud de 10 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12694346
No. Fabricante 0510DUB
Precio3.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 5 mm, longitud de 10 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12694346
No. Fabricante 0510DUB
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
Precio3.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.1969 pulg., 5 mm
  • Diámetro interior
    5 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm^2;20305 psi
  • Diámetro exterior
    7 mm
  • Longitud total
    10 mm
  • Grosor
    0.0394 pulg., 1 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    polímero metálico; autolubricante; sin mantenimiento; resistente a la corrosión; antimagnético; conductor eléctrico
  • Material de apoyo
    Bronce
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico DUB 5mm D.I. x 7mm D.E. x 10mm Longitud
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a +280 °C, -328 a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    DUB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ISO 14001, ISO 3547, ISO 9001, ISO/TS 16949, cumple con REACH
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
0510DUB POLÍMERO METAL - DU-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good