Motion
06FDP412

GGB BEARINGS
06FDP412

0.3750 pulg. Bore, 0.7500 pulg. Length, 17 mm Flange Dia., Metal-Polymer Composite Material
Artículo MI #12694366
No. Fabricante 06FDP412
Precio9.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
06FDP412

0.3750 pulg. Bore, 0.7500 pulg. Length, 17 mm Flange Dia., Metal-Polymer Composite Material
Artículo MI #12694366
No. Fabricante 06FDP412
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
Precio9.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg., 9.53 mm
  • Diámetro de la brida
    17 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    16.93 mm;0.6670 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.19 mm;0.0470 pulg.
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Valor P máximo
    250 MPa
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    0.3750 pulg.
  • Grosor
    0.0625 pulg., 1.59 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin plomo; Sin mantenimiento; Autolubricante; Cumple con RoHS; Resistente a la corrosión
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    DP4 Cojinete bridado autolubricante de polímero metálico sin plomo
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Grupo y clase
    Revestimiento de PTFE relleno
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    2000 psi
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -200 a +280 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    DP4
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS 2002/95/EC
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Manguito bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
06FDP412 POLÍMERO METÁLICO - IMPER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"