Motion
10010550HSG

GGB Bearings
10010550HSG

Orificio de 100 mm, longitud de 50 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694403
No. Fabricante 10010550HSG
Precio156.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
10010550HSG

Orificio de 100 mm, longitud de 50 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694403
No. Fabricante 10010550HSG
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
Precio156.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.9370 pulg., 100 mm
  • Diámetro interior
    100 mm
  • Valor P máximo
    415 N/mm2;60000 psi
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Grosor
    0.0980 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alta carga;autolubricante;cumple con RoHS;sin mantenimiento; resistente a la corrosión
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
  • Material
    Compuesto reforzado con fibra
  • Presión máxima
    415 N/mm2, 60000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    105 135/1050.085 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    HSG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con RoHS, TS 16949
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
10010550HSG HERIDA DE FILAMENTO - H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo