Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.9370 pulg., 100 mm
- Diámetro interior100 mm
- Valor P máximo210 N/mm^2;30000 psi
- Diámetro exterior115 mm
- Longitud total100 mm
- Grosor0.2950 pulg., 7.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Sin plomo; Cumple con RoHS; Alta carga; Resistente a la corrosión
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
- Presión máxima210 MPa, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior115 135/1150.085 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito