Motion
104DU32
6.5000 pulg. de calibre, 2.0000 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12694472
No. Fabricante 104DU32
Precio183.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6.5000 pulg. de calibre, 2.0000 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12694472
No. Fabricante 104DU32
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
Precio183.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.5000 pulg., 165.10 mm
  • Diámetro interior
    6.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    6.6875 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    165.04 mm, 6.4975 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin mantenimiento;Respaldo de acero;Construcción de pared fina;Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Cojinete de manguito autolubricante y sin mantenimiento de DU Metal-Polymer
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Tolerancia de longitud
    ±0.010 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    104DU32
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    50000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    6 6858/6.6874 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    No
  • Serie
    DU
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
POLÍMERO METÁLICO 104DU32 - IMPERI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo