Motion
11011590GM

GGB Bearings
11011590GM

Orificio de 110 mm, longitud de 90 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694501
No. Fabricante 11011590GM
Precio229.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
11011590GM

Orificio de 110 mm, longitud de 90 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694501
No. Fabricante 11011590GM
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
Precio229.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.3307 pulg., 110 mm
  • Diámetro interior
    110 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Longitud total
    90 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    110 mm, 4.3307 pulg.
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Carga alta;Autolubricante;Composite reforzado con fibra;ISO 9001;TS 16949;ISO 14001;ISO 50001;OHSAS 18001;Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete liso compuesto autolubricante reforzado con fibra de alta carga GAR-MAX, 110 mm D.I. x 115 mm D.E.
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1150.080-115.135 mm;4.5307-4.5329 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con RoHS, TS 16949
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
11011590GM HERIDA DE FILAMENTO - GA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo