Motion
12013055GM-S1

GGB Bearings
12013055GM-S1

Orificio de 120.2000 mm, longitud de 55 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694553
No. Fabricante 12013055GM-S1
Price$133.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
12013055GM-S1

Orificio de 120.2000 mm, longitud de 55 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694553
No. Fabricante 12013055GM-S1
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
Price$133.78/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    4.7325 pulg., 120.21 mm
  • Diámetro interior
    120.2000 mm
  • Valor P máximo
    210 MPa;30000 psi
  • Diámetro exterior
    5.1250 pulg.
  • Longitud total
    55 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Cumple con RoHS; Alta carga; Compuesto reforzado con fibra
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 MPa, 30000 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -320 a 320 °F, -195 a 160 °C
  • Tolerancia del diámetro exterior
    130 165/130.090 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con RoHS, TS 16949
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
12013055GM-S1 HERIDA DE FILAMENTO -

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo