Motion
1210DUB
Orificio de 12 mm, longitud de 10 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12694570
No. Fabricante 1210DUB
Price$7.64/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 12 mm, longitud de 10 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12694570
No. Fabricante 1210DUB
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
Price$7.64/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    0.4724 pulg., 12 mm
  • Diámetro interior
    12 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Longitud total
    10 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    0.4711 a 0.4718 pulg., 11.97 a 11.98 mm
  • Grosor
    0.0394 pulg., 1 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Cojinete de manguito métrico 12mm ID
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Grupo y clase
    Revestimiento de PTFE relleno
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.013/+0.058 mm;+0.0005/+0.0023 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1210DU
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    50000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.018/+0.043 mm;+0.0007/+0.0017 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    No
  • Serie
    DU
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ISO 9001, QS 9000
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
1210DUB POLÍMERO METAL - DU-B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo