Motion
121705GM

GGB Bearings
121705GM

Orificio de 12 mm, longitud de 5 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694582
No. Fabricante 121705GM
Precio17.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
121705GM

Orificio de 12 mm, longitud de 5 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694582
No. Fabricante 121705GM
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
Precio17.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.4768 pulg., 12.11 mm
  • Diámetro interior
    12 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    18 mm
  • Longitud total
    5 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Carga alta; Compuesto reforzado con fibra; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX, 12mm D.I. x 17mm D.E. x 5mm Longitud
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    170 090/170.040 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con RoHS, TS 16949
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
121705GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo