Motion
121706HSG

GGB Bearings
121706HSG

6 mm de longitud, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694583
No. Fabricante 121706HSG
Precio18.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
121706HSG

6 mm de longitud, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694583
No. Fabricante 121706HSG
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
Precio18.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Valor P máximo
    415 MPa
  • Diámetro exterior
    17 mm
  • Longitud total
    6 mm
  • Grosor
    2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante de alta carga; Compuesto reforzado con fibra; Excelente resistencia a golpes y desalineación; Excelente resistencia a la contaminación; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete liso autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
  • Presión máxima
    415 MPa
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    170 090/170.040 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    HSG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con RoHS, TS 16949
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
121706HSG HERIDA DE FILAMENTO - HSG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo