Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5.5118 pulg., 140 mm
- Diámetro interior140 mm
- Valor P máximo210 MPa;30000 psi
- Diámetro exterior145 mm
- Longitud total75 mm
- Grosor0.0984 pulg., 2.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesCarga alta; autolubricante; cumple con RoHS
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCasquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra GAR-MAX, 140mm D.I. x 145mm D.E.
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- MaterialCompuesto reforzado con fibra
- Presión máxima210 MPa, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior145 165/1450.090 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con RoHS, TS 16949
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito