Motion
15016050GF

GGB BEARINGS
15016050GF

Orificio de 150 mm, longitud de 50 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694701
No. Fabricante 15016050GF
Precio173.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
15016050GF

Orificio de 150 mm, longitud de 50 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694701
No. Fabricante 15016050GF
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
Precio173.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.9055 pulg., 150 mm
  • Diámetro interior
    150 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Cumple con RoHS; Alta carga; Sin mantenimiento
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra GAR-FIL
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    35000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 205 °C, -320 a 400 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    160 165/160.090 mm;6 3057/6.3028 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    FILTRO DE AGAR
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con RoHS, TS 16949
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
15016050GF HERIDA DE FILAMENTO - GA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo