Motion
162120HSG

GGB BEARINGS
162120HSG

Orificio de 16 mm, longitud de 20 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694754
No. Fabricante 162120HSG
Precio18.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
162120HSG

Orificio de 16 mm, longitud de 20 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12694754
No. Fabricante 162120HSG
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
Precio18.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6299 pulg., 16 mm
  • Diámetro interior
    16 mm
  • Valor P máximo
    415 N/mm2;60000 psi
  • Diámetro exterior
    21 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    0.6299 pulg., 16 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante de alta carga; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Resistente a golpes; Resistencia a desalineación; Resistencia a la contaminación
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
  • Presión máxima
    415 N/mm2, 60000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    210 090/210.040 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    HSG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
162120HSG HERIDA DE FILAMENTO - HSG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo