Motion
18DP410
1.1250 pulg. de calibre, 0.6250 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12694792
No. Fabricante 18DP410
Precio80.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1.1250 pulg. de calibre, 0.6250 pulg. de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12694792
No. Fabricante 18DP410
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
Precio80.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg., 28.58 mm
  • Diámetro interior
    1.1250 pulg.
  • Valor P máximo
    250 MPa;36259.4 psi
  • Diámetro exterior
    1.2813 pulg.
  • Longitud total
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante de polímero metálico;Sin plomo;Sin mantenimiento;Resistente a las convulsiones;Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    DP4 Casquillo cilíndrico, autolubricante de polímero metálico, sin plomo, 1-1/8 pulg. de D.I. x 5/8 pulg. de ancho
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a +280 °C, -328 a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DP4
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS 2002/95/EC
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
POLÍMERO METÁLICO 18DP410 - IMPERI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo