Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Diámetro interior1.2500 pulg.
- Valor P máximo210 MPa;30000 psi
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 1.2500 a 1.2495 pulg.
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Reforzado con fibra; Alta carga; Alta temperatura; Resistente a la corrosión; Capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCasquillo cilíndrico liso para heridas de filamento MLG 1.25 in ID x 1.75 in OD x 1.25 in Longitud
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 MPa, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior1 7535/1.7515 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieMLG
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito