Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.9843 pulg., 25 mm
- Diámetro interior25 mm
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior35 mm
- Longitud total16 mm
- Grosor0.1969 pulg., 5 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; carga alta; fibra reforzada; sin mantenimiento; resistente a la corrosión; resistencia a la contaminación; resistencia a los golpes; resistencia a la desalineación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior350 095/350.045 mm;1 3817/1.3797 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieHSG
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
Descripción del fabricante
253516HSG HERIDA DE FILAMENTO - HSG