Motion
303550GM

GGB BEARINGS
303550GM

Orificio de 30 mm, longitud de 50 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695065
No. Fabricante 303550GM
Precio32.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
303550GM

Orificio de 30 mm, longitud de 50 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695065
No. Fabricante 303550GM
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
Precio32.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1811 pulg., 30 mm
  • Diámetro interior
    30 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    36 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Grosor
    0.1181 pulg., 3 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Cumple con RoHS; Sin plomo; Resistente a la corrosión; Alta capacidad de carga
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    360 095/360.045 mm;1 4211/1.4191 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
303550GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-