Motion
354525BP25

GGB BEARINGS
354525BP25

35 mm, 1.3780 pulg. D.I., 45 mm D.E., 25 mm Longitud, 50 mm Diám. disquete, Material bronce impregnado de aceite
Artículo MI #12695186
No. Fabricante 354525BP25
Precio43.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
354525BP25

35 mm, 1.3780 pulg. D.I., 45 mm D.E., 25 mm Longitud, 50 mm Diám. disquete, Material bronce impregnado de aceite
Artículo MI #12695186
No. Fabricante 354525BP25
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
Precio43.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Brida Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    50 mm;1.9685 pulg.
  • Grosor de la brida
    5 mm;0.1969 pulg.
  • Diámetro interior
    35 mm
  • Valor P máximo
    20 MPa;2900.75 psi
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Longitud  
    25 mm
  • Grosor general
    5 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Impreñado con aceite;Sin mantenimiento;Compatible con RoHS;Sin plomo
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    Rodamiento bridado GGB-BP25 de base bronce, 35mm D.I. x 45mm D.E. x 25mm Longitud
  • Grupo y clase
    Bronce sinterizado
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    GGB-BP25
  • Presión máxima
    20 MPa, 2900.75 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 90 °C, 23 a 194 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    s8
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GGB-BP25
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Manguito bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
354525BP25 METAL Y BIMETAL -