Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5748 pulg., 40 mm
- Diámetro interior40 mm
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior48 mm
- Longitud total30 mm
- Grosor0.1575 pulg., 4 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; carga alta; resistente a golpes; resistente a desalineación; resistente a la contaminación; cumple con RoHS
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX, 40mm D.I. x 48mm D.E. x 30mm Longitud
- Número de catálogo del fabricante404830GM
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior480 095/480.045 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosAS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito