Motion
48DX48
3.0000 pulg., calibre, 76.5000 mm de longitud, material compuesto de metal y polímero
Artículo MI #12695422
No. Fabricante 48DX48
Precio281.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3.0000 pulg., calibre, 76.5000 mm de longitud, material compuesto de metal y polímero
Artículo MI #12695422
No. Fabricante 48DX48
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
Precio281.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg., 76.20 mm
  • Diámetro interior
    3.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    140 MPa;20305.3 psi
  • Diámetro exterior
    3.1875 pulg.
  • Longitud total
    76.5000 mm
  • Grosor
    0.0938 pulg., 2.38 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    polímero metálico; Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Puntas de lubricación; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico DX - Tamaños en pulgadas, 3 in de D.I. x 3.01 in de Longitud
  • Número de catálogo del fabricante
    48DX48
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +120 °C, -40 a +248 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    3.1875-3.1889 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    DX
  • Estándares cumplidos
    DIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949, OHSAS 18001
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
48DX48 METAL-POLÍMERO - IMPERIA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"