Motion
506036GM

GGB BEARINGS
506036GM

3.1250 pulg. de calibre, 2.2500 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12695482
No. Fabricante 506036GM
Precio32.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
506036GM

3.1250 pulg. de calibre, 2.2500 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12695482
No. Fabricante 506036GM
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
Precio32.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.1250 pulg., 79.38 mm
  • Diámetro interior
    3.1250 pulg.
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    3.3750 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Carga alta; Resistente a golpes; Resistente a desalineación; Resistente a la contaminación; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Sin plomo
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    3 3775/3.3795 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    AS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
506036GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-