Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5.0000 pulg., 127 mm
- Diámetro interior127 mm
- Valor P máximo210 N/mm2;30000 psi
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado127 mm, 5.0000 pulg.
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta carga; Sin plomo
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCasquillo de compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
- Presión máxima210 N/mm2, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior5 2570/5.2640 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Estándares cumplidosAS9100D, EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito