Motion
506040BP25

GGB BEARINGS
506040BP25

50 mm, 1.9685 pulg. D.I., 60 mm D.E., 40 mm Longitud, 70 mm Diám. disquete, Material metal en polvo
Artículo MI #12695485
No. Fabricante 506040BP25
Precio126.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
506040BP25

50 mm, 1.9685 pulg. D.I., 60 mm D.E., 40 mm Longitud, 70 mm Diám. disquete, Material metal en polvo
Artículo MI #12695485
No. Fabricante 506040BP25
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
Precio126.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9685 pulg., 50 mm
  • Brida Diámetro  
    70 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    70 mm;2.7559 pulg.
  • Grosor de la brida
    5 mm;0.1969 pulg.
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Valor P máximo
    20 MPa;2900.75 psi
  • Exterior Diámetro  
    60 mm
  • En general Longitud  
    40 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Impreñado con aceite;Cumple con RoHS;Sin mantenimiento;Sin plomo
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    Rodamiento bridado GGB-BP25 de base bronce, 50mm D.I. x 60mm D.E. x 40mm Longitud
  • Grupo y clase
    Bronce sinterizado
  • Material
    Bronce sinterizado
  • Especificación del material
    GGB-BP25
  • Presión máxima
    20 MPa, 2900.75 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 90 °C, 23 a 194 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GGB-BP25
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Manguito bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
506040BP25 METAL Y BIMETAL -