Motion
506040HSG

GGB BEARINGS
506040HSG

Orificio de 50 mm, longitud de 40 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695486
No. Fabricante 506040HSG
Precio25.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
506040HSG

Orificio de 50 mm, longitud de 40 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695486
No. Fabricante 506040HSG
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
Precio25.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9685 pulg., 50 mm
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Valor P máximo
    415 N/mm2;60000 psi
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alta carga;Autolubricante;Excelente resistencia a golpes y desalineación;Excelente resistencia a la contaminación;Muy buenas propiedades de fricción y desgaste;Buena resistencia química
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
  • Material
    Compuesto reforzado con fibra
  • Presión máxima
    415 N/mm2, 60000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    60 030/60.065 mm;2 3634/2.3648 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    HSG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
506040HSG HERIDA DE FILAMENTO - HSG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"