Motion
5060410GM

GGB BEARINGS
5060410GM

Orificio de 50 mm, longitud de 40 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695488
No. Fabricante 5060410GM
Precio286.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
5060410GM

Orificio de 50 mm, longitud de 40 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695488
No. Fabricante 5060410GM
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
Precio286.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9685 pulg., 50 mm
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Valor P máximo
    210 MPa;30000 psi
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Sin plomo; Resistente a la corrosión; Alta carga; Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 MPa, 30000 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    60 090/60.040 mm;2 3657/2.3638 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
5060410GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"