Motion
506045GM-S1

GGB BEARINGS
506045GM-S1

Orificio de 127 mm, 2.8125 pulg. de longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #12695493
No. Fabricante 506045GM-S1
Precio57.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
506045GM-S1

Orificio de 127 mm, 2.8125 pulg. de longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #12695493
No. Fabricante 506045GM-S1
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
Precio57.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.0000 pulg., 127 mm
  • Diámetro interior
    127 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Longitud total
    2.8125 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    127 mm, 5.0000 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Alta carga;Autolubricante;Fibra reforzada;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
506045GM-S1 HERIDA DE FILAMENTO - G

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo