Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.2500 pulg., 82.55 mm
- Diámetro interior3.2500 pulg.
- Valor P máximo20000 psi;140 N/mm2
- Diámetro exterior3.4375 pulg.
- Longitud total3.7500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado3.2500 pulg., 82.55 mm
- Grosor0.0929 pulg., 2.36 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Sin mantenimiento;Respaldo de acero;Forro de PTFE;Construcción de pared fina
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónCojinete de manguito de polímero metálico autolubricante serie DU
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- Grupo y claseRevestimiento de PTFE relleno
- Tolerancia de longitud±0.010 pulg.;±0.254 mm
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)50000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a 280 °C, -328 a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior3 4372/3.4358 pulg.;87 3049/87.2693 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieDU
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito