Motion
556045HSG

GGB BEARINGS
556045HSG

Orificio de 55 mm, longitud de 45 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695536
No. Fabricante 556045HSG
Precio36.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
556045HSG

Orificio de 55 mm, longitud de 45 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695536
No. Fabricante 556045HSG
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
Precio36.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1654 pulg., 55 mm
  • Diámetro interior
    55 mm
  • Valor P máximo
    415 N/mm2;60000 psi
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Carga alta;Autolubricante;Conforme con RoHS;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Sin plomo
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga HSG
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    415 N/mm2, 60000 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    60 090/60.040 mm;2 3657/2.3638 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    HSG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    AS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Casquillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
556045HSG HERIDA DE FILAMENTO - HSG