Motion
556360GM

GGB BEARINGS
556360GM

Orificio de 55 mm, longitud de 60 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695547
No. Fabricante 556360GM
Precio49.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
556360GM

Orificio de 55 mm, longitud de 60 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695547
No. Fabricante 556360GM
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
Precio49.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1654 pulg., 55 mm
  • Diámetro interior
    55 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    63 mm
  • Longitud total
    60 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    2.1654 pulg., 55 mm
  • Grosor
    0.1575 pulg., 4 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Carga alta; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX, 55 mm D.I. x 63 mm D.E. x 60 mm Longitud
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    63 115/630.065 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
556360GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-