Motion
606540GM

GGB BEARINGS
606540GM

3.7500 pulg. de calibre, 2.5000 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12695610
No. Fabricante 606540GM
Precio31.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
606540GM

3.7500 pulg. de calibre, 2.5000 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12695610
No. Fabricante 606540GM
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
Precio31.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.7500 pulg., 95.25 mm
  • Diámetro interior
    3.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Carga alta; Sin mantenimiento; Cumple con RoHS; Resistente a la corrosión; Reforzado con fibra
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    40 0035/40.0055 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
606540GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-