Motion
606550HSG

GGB BEARINGS
606550HSG

3.7500 pulg. de calibre, 3.1250 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12695618
No. Fabricante 606550HSG
Precio38.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
606550HSG

3.7500 pulg. de calibre, 3.1250 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12695618
No. Fabricante 606550HSG
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
Precio38.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.7500 pulg., 95.25 mm
  • Diámetro interior
    3.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    415 N/mm2;60000 psi
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    3.1250 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    3.7500 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante de alta carga; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta resistencia; Resistencia a la contaminación; Resistencia a golpes; Resistencia a desalineación
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    415 N/mm2, 60000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    40 0055/40.0035 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    HSG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
606550HSG HERIDA DE FILAMENTO - HSG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"