Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.7500 pulg., 95.25 mm
- Diámetro interior3.7500 pulg.
- Valor P máximo415 MPa;60000 psi
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Longitud total127 mm
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante de alta carga; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta resistencia; Resistente a impactos
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima415 MPa, 60000 psi
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior40 0035/40.0055 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieHSG
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosAS9100D, EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito