Motion
607030HSG

GGB BEARINGS
607030HSG

Orificio de 60 mm, longitud de 30 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695632
No. Fabricante 607030HSG
Precio29.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
607030HSG

Orificio de 60 mm, longitud de 30 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695632
No. Fabricante 607030HSG
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
Precio29.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.3622 pulg., 60 mm
  • Diámetro interior
    60 mm
  • Valor P máximo
    415 N/mm2;60000 psi
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Carga alta;Autolubricante;Resistente a la corrosión;Sin mantenimiento;Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG, 60mm D.I. x 70mm D.E. x 30mm Longitud
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material
    Compuesto reforzado con fibra
  • Presión máxima
    415 N/mm2, 60000 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    70 115/70.065 mm;2 7604/2.7585 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    HSG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
607030HSG HERIDA DE FILAMENTO - HSG