Motion
607060BP25

GGB BEARINGS
607060BP25

60 mm, 2.3622 pulg. D.I., 70 mm D.E., 60 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #12695645
No. Fabricante 607060BP25
Precio173.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
607060BP25

60 mm, 2.3622 pulg. D.I., 70 mm D.E., 60 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #12695645
No. Fabricante 607060BP25
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
Precio173.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3622 pulg., 60 mm
  • Diámetro interior
    60 mm
  • Valor P máximo
    20 MPa;2900.75 psi
  • Exterior Diámetro  
    70 mm
  • En general Longitud  
    60 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin mantenimiento;Cumple con RoHS;Sin plomo
  • Material de apoyo
    Bronce sinterizado
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    Cojinete de manguito métrico 60mm ID
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    GGB-BP25
  • Presión máxima
    20 MPa, 2900.75 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 90 °C, 23 a 194 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    s7
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GGB-BP25
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    AS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
607060BP25 METAL Y BIMETAL -

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo