Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.7500 pulg., 95.25 mm
- Diámetro interior3.7500 pulg.
- Valor P máximo20000 psi;140 N/mm2
- Diámetro exterior3.9375 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado3.7500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Compuesto de polímero metálico
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónDU Self-Lubricating Metal-Polymer Sleeve Bearing, 3-3/4 in Bore x 4 in Length
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- Tolerancia de longitud±0.010 pulg.
- Número de catálogo del fabricante60DU64
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a 280 °C, -328 a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior3 9372/3.9358 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieDU
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito