Motion
6530DP4
30 mm de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12695688
No. Fabricante 6530DP4
Precio100.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
30 mm de longitud, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12695688
No. Fabricante 6530DP4
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
Precio100.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Grosor
    2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    polímero metálico; autolubricante; sin plomo; sin mantenimiento; cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    DP4 Casquillo cilíndrico 65mm D.I. x 70mm D.E. x 30mm Longitud
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -200 a +280 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    DP4
  • Estándares cumplidos
    Cumple con ISO 3547, RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
6530DP4 POLÍMERO METÁLICO - DP4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good