Motion
6570410GM-S1

GGB BEARINGS
6570410GM-S1

Orificio de 65 mm, longitud de 50 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695700
No. Fabricante 6570410GM-S1
Precio283.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
6570410GM-S1

Orificio de 65 mm, longitud de 50 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695700
No. Fabricante 6570410GM-S1
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
Precio283.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5591 pulg., 65 mm
  • Diámetro interior
    65 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Reforzado con fibra; Compuesto; Carga alta; Autolubricante; Sin mantenimiento; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete liso compuesto autolubricante reforzado con fibra de alta carga GAR-MAX
  • Material
    Compuesto reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
6570410GM-S1 HERIDA DE FILAMENTO -

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo