Motion
6570DP4
Orificio de 65 mm, longitud de 70 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12695705
No. Fabricante 6570DP4
Precio65.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 65 mm, longitud de 70 mm, material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12695705
No. Fabricante 6570DP4
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
Precio65.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5591 pulg., 65 mm
  • Diámetro interior
    65 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm^2;20305 psi
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Longitud total
    70 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    polímero metálico; autolubricante; sin plomo; cumple con RoHS; sin mantenimiento; resistente a las convulsiones; dimensionalmente estable
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Descripción
    DP4 Casquillo cilíndrico 65mm D.I. x 70mm D.E. x 70mm Longitud
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a +280 °C, -328 a +536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DP4
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    2002/95/EC, 2002/96/EC, EVL 2000/53/EC, ISO 3547, RoHS
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
6570DP4 POLÍMERO METÁLICO - DP4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good