Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5591 pulg., 65 mm
- Diámetro interior65 mm
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior75 mm
- Longitud total50 mm
- Tamaño de eje recomendado2.5591 a 2.5572 pulg., 65 a 64.95 mm
- Grosor0.1969 pulg., 5 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Carga alta; Resistente a golpes; Resistente a desalineación; Resistente a la contaminación; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Sin plomo
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCasquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior75 115/750.065 mm;2 9573/2.9553 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito