Motion
657560GM

GGB BEARINGS
657560GM

Orificio de 65 mm, longitud de 50 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695714
No. Fabricante 657560GM
Precio60.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
657560GM

Orificio de 65 mm, longitud de 50 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695714
No. Fabricante 657560GM
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
Precio60.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5591 pulg., 65 mm
  • Diámetro interior
    65 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm^2;30457.92 psi
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Carga alta; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo de compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
  • Presión máxima
    210 MPa, 30457.92 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    75 115/750.065 mm;2 9573/2.9553 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
657560GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"