Motion
7075100HSG

GGB BEARINGS
7075100HSG

Orificio de 70 mm, longitud de 100 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695733
No. Fabricante 7075100HSG
Precio75.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
7075100HSG

Orificio de 70 mm, longitud de 100 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695733
No. Fabricante 7075100HSG
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
Precio75.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7559 pulg., 70 mm
  • Diámetro interior
    70 mm
  • Valor P máximo
    415 N/mm2;60000 psi
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta carga
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete liso autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
  • Presión máxima
    415 N/mm2, 60000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    750 065/750.030 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    HSG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    AS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
7075100HSG HERIDA DE FILAMENTO - HS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo