Motion
707540MLG

GGB BEARINGS
707540MLG

Orificio de 70 mm, longitud de 40 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695739
No. Fabricante 707540MLG
Precio35.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
707540MLG

Orificio de 70 mm, longitud de 40 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695739
No. Fabricante 707540MLG
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
Precio35.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7559 pulg., 70 mm
  • Diámetro interior
    70 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm^2;30457.9 psi
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta capacidad de carga
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico simple compuesto reforzado con fibra MLG, 70mm D.I. x 75mm D.E. x 40mm Longitud
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 MPa, 30457.9 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    750 065/750.000 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    MLG
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
707540MLG HERIDA DE FILAMENTO - OTH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo