Motion
707565GF-S1

GGB BEARINGS
707565GF-S1

Orificio de 70 mm, longitud de 65 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695746
No. Fabricante 707565GF-S1
Precio49.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
707565GF-S1

Orificio de 70 mm, longitud de 65 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695746
No. Fabricante 707565GF-S1
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
Precio49.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7559 pulg., 70 mm
  • Diámetro interior
    70 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Longitud total
    65 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Refuerzo de fibra;Carga alta;Autolubricante;Sin grasa;Sin plomo;Cumple con RoHS;Sin mantenimiento;Alta resistencia al desgaste;Excelente resistencia a la contaminación
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-FIL
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.145/+0.245 mm;+0.0057/+0.0096 pulg.
  • Material
    Compuesto reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    35000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 205 °C, -320 a 400 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +0.115/+0.065 mm;+0.0045/+0.0026 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    FILTRO DE AGAR
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
707565GF-S1 HERIDA DE FILAMENTO - G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo