Motion
708030GM

GGB BEARINGS
708030GM

Orificio de 70 mm, longitud de 30 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695762
No. Fabricante 708030GM
Precio30.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
708030GM

Orificio de 70 mm, longitud de 30 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695762
No. Fabricante 708030GM
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
Precio30.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7559 pulg., 70 mm
  • Diámetro interior
    70 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Carga alta;Autolubricante;Excelente resistencia a golpes y desalineación;Excelente resistencia a la contaminación;Muy buenas propiedades de fricción y desgaste;Buena resistencia química;Compatible con RoHS;Sin mantenimiento;Sin plomo;Sin grasa
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    80 115/80.065 mm;3 1541/3.1522 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
708030GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"