Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.7559 pulg., 70 mm
- Diámetro interior70 mm
- Valor P máximo210 N/mm2;30000 psi
- Diámetro exterior80 mm
- Longitud total40 mm
- Grosor0.1969 pulg., 5 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; carga alta; resistente a golpes; resistente a desalineación; resistente a la contaminación; cumple con RoHS
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete liso compuesto autolubricante reforzado con fibra de alta carga GAR-MAX
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- Presión máxima210 N/mm2, 30000 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior80 115/80.065 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito