Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.7559 pulg., 70 mm
- Diámetro interior70 mm
- Valor P máximo210 N/mm^2;30457.9 psi
- Diámetro exterior80 mm
- Longitud total65 mm
- Grosor0.1969 pulg., 5 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta carga; Resistente a golpes; Resistencia a desalineación; Resistencia a la contaminación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónRodamiento liso autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-MAX, 70mm D.I. x 80mm D.E. x 65mm Longitud
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 MPa, 30457.9 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior80 115/80.065 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito