Motion
7585410GM-S1

GGB Bearings
7585410GM-S1

Orificio de 75 mm, longitud de 410 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695830
No. Fabricante 7585410GM-S1
Precio440.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
7585410GM-S1

Orificio de 75 mm, longitud de 410 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695830
No. Fabricante 7585410GM-S1
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
Precio440.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9528 pulg., 75 mm
  • Diámetro interior
    75 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Longitud total
    410 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
7585410GM-S1 HERIDA DE FILAMENTO -

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo