Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.1496 pulg., 80 mm
- Diámetro interior80 mm
- Valor P máximo415 N/mm2;60000 psi
- Diámetro exterior85 mm
- Longitud total60 mm
- Tamaño de eje recomendado3.1496 pulg., 80 mm
- Grosor0.0984 pulg., 2.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Sin mantenimiento;Alta carga;Alta resistencia;Resistente a la contaminación;Resistente a golpes;Resistente a desalineación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima415 N/mm2, 60000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior85 125/850.075 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieHSG
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
Descripción del fabricante
808560HSG HERIDA DE FILAMENTO - HSG