Motion
8090100GM

GGB Bearings
8090100GM

Orificio de 80 mm, longitud de 100 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695889
No. Fabricante 8090100GM
Precio233.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
8090100GM

Orificio de 80 mm, longitud de 100 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695889
No. Fabricante 8090100GM
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
Precio233.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.1496 pulg., 80 mm
  • Diámetro interior
    80 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30457.9 psi
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    3.1496 pulg., 80 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Alta carga; Reforzado con fibra; Cumple con RoHS; Cumple con REACH
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30457.9 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    90 125/90.075 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
8090100GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo